Scheda Prodotto ABBAF265401111

Contattore di potenza corrente alternata
ABBAF265401111
AF265-40-11-11 CONT 4P 400A 24-60VAC/DC
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC 24...60 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC 24...60 V
Tensione nominale di comando Us DC 20...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento AC / DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V 400 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V 132 kW
Adatto per montaggio modulare no
Numero di contatti ausiliari NO 1
Numero di contatti ausiliari NC 1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale Terminali per sbarra
Numero di contatti principali NC 0
Numero di contatti principali NO 4