Scheda Prodotto ABBAF26400011

Contattore di potenza corrente alternata
ABBAF26400011
AF26-40-00-11 CONT 4P 45A AC1 24-60VAC/D
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Contattore quadripolare con bobina elettronica per comando in AC/DC con morsetti a vite. I contattori AF09 ... AF38 sono impiegati per comandare dei circuiti di potenza fino a 690 V c.a. e 440 V c.c. Sono impiegati principalmente per comandare i carichi non induttivi o leggermente induttivi. I contattori AF09 ... AF38 sono dotati di una bobina ad alimentazione controllata da un dispositivo elettronico d'interfaccia. Sono dotati di protezione integrata contro le sovratensioni e non richiedono l'uso di limitatori di sovratensione supplementari.

Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC 24...60 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC 24...60 V
Tensione nominale di comando Us DC 20...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento AC / DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V 45 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V 22 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V 11 kW
Adatto per montaggio modulare no
Numero di contatti ausiliari NO 0
Numero di contatti ausiliari NC 0
Tipo di connessione al circuito di corrente principale Connessione a vite
Numero di contatti principali NC 0
Numero di contatti principali NO 4