Scheda Prodotto ABBAF190401113

Contattore di potenza corrente alternata
ABBAF190401113
AF190-40-11-13 CONT 4P 275A 100-250VC/DC
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

I contattori quadripolari AF190 e AF370 sono utilizzati principalmente per il controllo di carichi non induttivi o leggermente induttivi (ad es. forni a resistenza...) e genericamente per il controllo di circuiti con potenza fino a 1000 V c.a. Questi contattori hanno un design compatto con: – 4 poli principali, – circuito di comando: funzionamento c.a. o c.c. con interfaccia con bobina elettronica che accetta un'ampia gamma di tensioni di controllo (ad es. 100...250 V c.a. e c.c.) - sono in grado di gestire ampie variazioni delle tensioni di controllo - solo 4 bobine per coprire tutte le tensioni di controllo comprese tra 24...500 V 50/60 Hz e 20...500 V c.c. - basso consumo di energia del quadro - chiusura e apertura molto distinte - sono in grado di tollerare brevi cali di tensione e buchi di tensione (SEMI F47 condizioni d'uso a richiesta). – soppressione picchi incorporata – blocchi contatto ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale o laterale e un'ampia gamma di accessori.

Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC 100...250 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC 100...250 V
Tensione nominale di comando Us DC 100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento AC / DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V 275 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V 90 kW
Adatto per montaggio modulare no
Numero di contatti ausiliari NO 1
Numero di contatti ausiliari NC 1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale Terminali per sbarra
Numero di contatti principali NC 0
Numero di contatti principali NO 4