Scheda Prodotto ABBAF16301011

Contattore di potenza corrente alternata
ABBAF16301011
AF16-30-10-11 CONT 3P 18A 24-60VAC /DC
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Contattore tripolare con bobina elettronica per comando in AC/DC con morsetti a vite. I contattori AF09 ... AF38 sono utilizzati per il controllo dei circuiti d’alimentazione fino a 690 V c.a. e 220 V c.c. I principali campi di utilizzo sono il controllo di motori trifase e di carichi resistivi o leggermente induttivi. I contattori AF09 ... AF38 sono dotati di una bobina elettronica che accetta un’ampia tensione di controllo Uc in. ... Uc max. I contattori AF possono gestire ampie oscillazioni della tensione d’alimentazione. Una sola bobina (per es.: 100...250 V 50/60 Hz - c.c.) può essere usata per varie tensioni d’alimentazione in uso in tutto il mondo. I contattori AF dispongono di protezione dalle sovratensioni incorporata e non richiedono limitatori di sovratensione aggiuntivi.

Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC 24...60 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC 24...60 V
Tensione nominale di comando Us DC 20...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento AC / DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V 30 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V 18 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V 7,5 kW
Adatto per montaggio modulare no
Numero di contatti ausiliari NO 1
Numero di contatti ausiliari NC 0
Tipo di connessione al circuito di corrente principale Connessione a vite
Numero di contatti principali NC 0
Numero di contatti principali NO 3