Scheda Prodotto ABBAF146301113

Contattore di potenza corrente alternata
ABBAF146301113
AF146-30-11-13 CONT 3P 146A 100-250VAC/D
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

I contattori AF116 ... AF140 sono utilizzati principalmente per il controllo di motori trifase e di circuiti con potenza fino a 690 V c.a., AF146 fino a 1000 V c.a. Questi contattori hanno un design a blocchi con 3 poli principali_ – circuito di comando: funzionamento c.a. o c.c. con interfaccia di bobina elettronica che accetta un'ampia gamma di tensioni di comando (ad es. 100...250 V c.a. e c.c.), solo 3 bobine per coprire tutte le tensioni di comando comprese fra 24...250 V 50/60 Hz e 20...250 V c.c. - sono in grado di gestire ampie variazioni delle tensioni di comando - basso consumo di energia del quadro - chiusura e apertura molto distinte - sono in grado di tollerare brevi cali di tensione e buchi di tensione (SEMI F47 condizioni d'uso a richiesta). – soppressione picchi incorporata – blocchi contatto ausiliari aggiuntivi con montaggio laterale e un'ampia gamma di accessori.

Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC 100...250 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC 100...250 V
Tensione nominale di comando Us DC 100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento AC / DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V 225 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V 75 kW
Adatto per montaggio modulare no
Numero di contatti ausiliari NO 1
Numero di contatti ausiliari NC 1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale Connessione a morsetto serracavo
Numero di contatti principali NC 0
Numero di contatti principali NO 3