Scheda Prodotto ABBA648820

Contatti ausiliari per apparecchi modulari
ABBA648820
S2C-H11L CONTATTO AUX. MONTAGGIO SX 1NA+
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Contatti ausiliari per montaggio a sinistra. Funzione: indicazione della posizione dei contatti del dispositivo a cui sono accoppiati. Dotati di contatti indipendenti, sono assiemabili mediante due perni di accoppiamento plastici che si innestano nei fori laterali dell’interruttore a cui sono assemblati. La portata è di 10 A.

Caratteristiche tecniche
Installabile su dispositivo di tipo Interruttore automatico
Funzione Contatto ausiliario
Già predisposti in fabbrica no
Numero di moduli 0,75
Numero di contatti NO 1
Numero di contatti NC 1
Numero di contatti di scambio 0
Numero di contatti di segnalazione 0
Tensione nominale 230 V
Tipo di tensione per l'azionamento AC / DC
Con funzione di autotest per dispersione verso terra no
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo 45 A