Scheda Prodotto ABBA427324

Contatti ausiliari per apparecchi modulari
ABBA427324
F2C-ARH DISPOSITIVO RIARMO DIF.PURI
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

GreenLight F2C-ARH è un dispositivo autorichiudente per guida DIN installabile in tutti i centralini domestici. GreenLight F2C-ARH attua la richiusura automatica del differenziale a cui è associato (F202 30mA), previo controllo dell’impianto che sta proteggendo. Il dispositivo ha la funzione di mantenere sempre la continuità di servizio nel caso di scatti intempestivi provocati da temporali o disturbi elettrici, ripristinando la corrente a tutte le utenze collegate dopo aver verificato il buono stato dell’impianto. Associato all’interruttore differenziale realizza un sistema per la protezione contro i contatti indiretti. GreenLight F2C-ARH è adatto all'installazione in ogni impianto in sistemi di distribuzione TT e TN e, associato all’interruttore differenziale e a un modulo ATT-GSM, realizza un sistema semplice, ma estremamente efficace di controllo e gestione della casa, anche a distanza, tramite telefono cellulare o PC.

Caratteristiche tecniche
Installabile su dispositivo di tipo Interruttore differenziale
Funzione Unità di controllo con riarmo automatico
Già predisposti in fabbrica no
Numero di moduli 53
Numero di contatti NO 1
Numero di contatti NC 0
Numero di contatti di scambio 1
Numero di contatti di segnalazione 0
Corrente di commutazione nominale 3 A
Tensione nominale 12 V
Tipo di tensione per l'azionamento AC
Con funzione di autotest per dispersione verso terra no
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo 100 A