Scheda Prodotto ABB2CSY1101MS

Presa
ABB2CSY1101MS
PRESA 2P+T 10A P11
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Presa 2P+T, 10A, tipo P11

Caratteristiche tecniche
Modello Tipo italiano S/P11
Con messa a terra
Contatto conduttore di protezione tondo
Numero di contatti attivi (tondo) 0
Numero di contatti attivi (piatto) 3
Con indicatore luminoso no
Con alimentatore USB incorporato no
Numero di unità 1
Numero di moduli 1
Numero di prese commutabili 1
Numero di fasi 0
Iscrizione Senza iscrizione
Collegamento Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera no
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini)
Con casella di testo no
Colore Nero
Numero RAL (affine) 9005
Trasparente no
Chiudibile a chiave no
Con meccanismo di espulsione no
Montaggio isolato no
Con illuminazione di servizio no
Con illuminazione di orientamento no
Protezione contro le sovratensioni
Con protezione differenziale
Con fusibile in miniatura no
Alimentazione speciale / Per linee dedicate Senza alimentazione speciale
Metodo di montaggio Incasso a parete
Tipo di fissaggio Montaggio a innesto
Materiale Plastica
Qualità del materiale Termoplastico
Privo di alogeni
Superficie Verniciato
Tipo di superficie Opaco
Antibatterico no
Con interruttore di accensione/spegnimento no
Con funzione loop-through
Contatti obliqui no
Corrente nominale 16 A
Tensione nominale 250 V
Frequenza 50...60 Hz
Corrente di guasto nominale 10 mA
Adatto per grado di protezione (IP) IP20
Per condizioni difficoltose (secondo VDE) no
Resistenza agli urti IK04
Larghezza del dispositivo 22 mm
Altezza del dispositivo 45 mm
Profondità del dispositivo 40 mm
Min. profondità della presa per apparecchi 40 mm