Scheda Prodotto ABB2CSY1002MS

Interruttore per serie civili
ABB2CSY1002MS
INTERRUTTORE 2P, 16AX
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Interruttore bipolare, 16A - 250V~.

Caratteristiche tecniche
Sistema di cablaggio Interruttore bipolare
Funzionamento Basculante / pulsante
Composizione Elemento modulare per serie civili
Numero di moduli 1
Interruttore assiale
Numero di azionatori 1
Metodo di montaggio Incasso a parete
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite
Con piastra di montaggio
Materiale Plastica
Qualità del materiale Termoplastico
Privo di alogeni
Superficie Verniciato
Tipo di superficie Opaco
Colore Nero
Campo di testo / Spazio per etichetta No
Illuminazione Opzionale
Funzione di illuminazione Controllo (illuminato quando acceso)
Tipo di illuminazione Non incluso
Adatto per grado di protezione (IP) IP20
Tensione nominale 250 V
Corrente nominale 16 A
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti 16 AX
Con contatto di segnalazione
Collegamento Morsetto a vite
Interruttore della lavatrice no
Larghezza del dispositivo 22 mm
Altezza del dispositivo 45 mm
Profondità del dispositivo 40 mm
Profondità di incasso 36 mm
Min. profondità della presa per apparecchi 40 mm