Scheda Prodotto ABB2CSY0726QSP

Placca
ABB2CSY0726QSP
PLACCA SQUARE VELVET ANTRACITE 7M
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Placca linea Mylos Velvet, colore Antracite, 7 moduli, modello Square.

Caratteristiche tecniche
Numero di unità 7
Direzione di montaggio Orizzontale
Numero di unità orizzontali 7
Numero di unità verticali 0
Numero di moduli per riga (orizzontale) 7
Numero di righe di moduli (verticale) 1
Numero di elementi di commutazione 1
Con cornice di montaggio no
Adatto per installazione ad incasso a parete
Adatto per torrette a scomparsa no
Adatto per canale porta apparecchi
Adatto per installazione ad incasso in mobili no
Con casella di testo
Materiale Plastica
Qualità del materiale Termoplastico
Privo di alogeni
Superficie Verniciato
Tipo di superficie Opaco
Colore Antracite
Numero RAL (affine) 9005
Trasparente no
Con coperchio a cerniera no
Grado di protezione (IP) IP20
Resistenza agli urti IK02
Tipo di fissaggio Fissaggio a morsetto
Larghezza 207 mm
Altezza 88 mm
Profondità 15,1 mm
Larghezza di incasso 207 mm
Altezza di incasso 88 mm
Diametro del foro (apertura) 165 mm