Scheda Prodotto ABB2CSY0300QEP

Placca
ABB2CSY0300QEP
PLACCA ETIK SQUARE 3M NERO
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Caratteristiche tecniche
Numero di unità 3
Direzione di montaggio Orizzontale
Numero di unità orizzontali 3
Numero di unità verticali 0
Numero di moduli per riga (orizzontale) 3
Numero di righe di moduli (verticale) 1
Numero di elementi di commutazione 1
Con cornice di montaggio no
Adatto per installazione ad incasso a parete
Adatto per torrette a scomparsa no
Adatto per canale porta apparecchi no
Adatto per installazione ad incasso in mobili no
Con casella di testo
Materiale Plastica
Qualità del materiale Termoplastico
Privo di alogeni
Superficie Verniciato
Tipo di superficie Opaco
Colore Nero
Numero RAL (affine) 0
Trasparente no
Con coperchio a cerniera no
Grado di protezione (IP) IP20
Resistenza agli urti IK02
Tipo di fissaggio Fissaggio a morsetto
Larghezza 118 mm
Altezza 88 mm
Profondità 15,2 mm
Larghezza di incasso 118 mm
Altezza di incasso 88 mm
Diametro del foro (apertura) 80 mm