Scheda Prodotto ABB2CSK0315CH

Placca
ABB2CSK0315CH
PLACCA 3 MOD. CROMO LUCIDO
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Placca metallizzata, con finitura lucida e satinata,metal black satinato, 4 moduli.Componenti della linea Elos Chiara

Caratteristiche tecniche
Numero di unità 3
Direzione di montaggio Orizzontale
Numero di unità orizzontali 3
Numero di unità verticali 0
Numero di moduli per riga (orizzontale) 3
Numero di righe di moduli (verticale) 0
Numero di elementi di commutazione 1
Con cornice di montaggio no
Adatto per installazione ad incasso a parete
Adatto per torrette a scomparsa
Adatto per canale porta apparecchi
Adatto per installazione ad incasso in mobili no
Con casella di testo
Materiale Plastica
Qualità del materiale Termoplastico
Privo di alogeni
Superficie Zincato
Tipo di superficie Lucido
Colore Cromo
Numero RAL (affine) 0
Trasparente no
Con coperchio a cerniera no
Grado di protezione (IP) IP20
Resistenza agli urti IK02
Tipo di fissaggio Fissaggio a morsetto
Larghezza 119 mm
Altezza 92 mm
Profondità 11,5 mm
Larghezza di incasso 119 mm
Altezza di incasso 92 mm
Diametro del foro (apertura) 150 mm