Scheda Prodotto ABB2CSE1003SM

Interruttore per serie civili
ABB2CSE1003SM
DEVIATORE 1P, 16A
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Deviatore unipolare, 16A - 250V~. Componenti per linea Élos Smart.

Caratteristiche tecniche
Sistema di cablaggio Deviatore
Funzionamento Basculante / pulsante
Composizione Elemento modulare per serie civili
Numero di moduli 1
Interruttore assiale
Numero di azionatori 1
Metodo di montaggio Incasso a parete
Tipo di fissaggio Fissaggio a vite
Con piastra di montaggio
Materiale Plastica
Qualità del materiale Termoplastico
Privo di alogeni
Superficie Non trattato
Tipo di superficie Opaco
Colore Nero
Campo di testo / Spazio per etichetta No
Illuminazione No
Funzione di illuminazione Controllo (illuminato quando acceso)
Tipo di illuminazione Non incluso
Adatto per grado di protezione (IP) IP55
Tensione nominale 250 V
Corrente nominale 16 A
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti 16 AX
Con contatto di segnalazione
Collegamento Morsetto a vite
Interruttore della lavatrice no
Larghezza del dispositivo 25 mm
Altezza del dispositivo 45 mm
Profondità del dispositivo 45 mm
Profondità di incasso 38 mm
Min. profondità della presa per apparecchi 45 mm