Scheda Prodotto ABB2CSE0301SMP

Placca
ABB2CSE0301SMP
PLACCA SMART TECN. 3M, GRIGIO ANTRACITE
di ABB SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Placca in tecnopolimero, micalizzata con finitura satinata, grigio antracite, 3 moduli.Componenti della linea Elos Smart

Caratteristiche tecniche
Numero di unità 3
Direzione di montaggio Orizzontale
Numero di unità orizzontali 3
Numero di unità verticali 0
Numero di moduli per riga (orizzontale) 3
Numero di righe di moduli (verticale) 0
Numero di elementi di commutazione 1
Con cornice di montaggio no
Adatto per installazione ad incasso a parete
Adatto per torrette a scomparsa no
Adatto per canale porta apparecchi
Adatto per installazione ad incasso in mobili no
Con casella di testo
Materiale Plastica
Qualità del materiale Termoplastico
Privo di alogeni
Superficie Satinato
Tipo di superficie Opaco
Colore Antracite
Numero RAL (affine) 0
Trasparente no
Con coperchio a cerniera no
Grado di protezione (IP) IP20
Resistenza agli urti IK02
Tipo di fissaggio Fissaggio a morsetto
Larghezza 121,6 mm
Altezza 86,2 mm
Profondità 13 mm
Larghezza di incasso 121,6 mm
Altezza di incasso 86,2 mm
Diametro del foro (apertura) 90 mm