Accedi o Registrati per maggiori informazioni
Set 6 cacciaviti “Slim” isolati (lama+PH) 1000 VDE. • SL: 3.5/4.0/ 5.5/6.5/PH1/PH2 • Lame con punte magnetiche per trattenere le viti • In acciaio S2 trattato per una elevata durezza e una buona tenacità e resistenza • Impugnatura rivestita in materiale bicomponente per miglior comfort e controllo • Isolamento VDE fino a 1000 V secondo DIN EN/IEC 60900
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) | 2 |
Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ) | 0 |
Numero di cacciaviti a taglio | 4 |
Numero di cacciaviti Torx | 0 |
Numero totale di utensili | 6 |
Materiale della lama | Lega cromo-molibdeno-vanadio |
Materiale dell'impugnatura | Plastica |
Modello dell'impugnatura | A due componenti |
Cappuccio girevole | no |
Isolato | sì |
Isolamento 1000 V | sì |
Confezione | Scatola di cartone |