Scheda Prodotto TDM0020990115

Guanti di protezione
TDM0020990115
GUANTI ANTITAGLIO FORCE CUT 15G NERO TAG
di TRADEFORCE

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Guanti Force Cut 15G nero resistenti al taglio HPPE Shell Black Foam Nitrile Touch Screen, taglia L • Questi guanti resistenti al taglio sono progettati per applicazioni a secco o in ambiente leggermente oleoso, tra cui assemblaggio automobilistico, edilizia, manipolazione del vetro, fabbricazione di metalli, manipolazione di parti e manipolazione del legno. • Sono dotati di un rivestimento leggero in HPPE (polietilene ad alte prestazioni), che aiuta a fornire resistenza al taglio, alla perforazione e all'abrasione nelle attività di carpenteria e giunzione e durante la manipolazione di ceramica, vetro e plastica. • Questi guanti sono adatti per tutti i lavori importanti che richiedono destrezza e una notevole protezione contro i rischi meccanici. • Il rivestimento in schiuma di nitrile aiuta a offrire buone prestazioni di presa anche in ambienti con acqua e olio leggeri, con elevata resistenza all'abrasione e capacità di lunga durata.• Soddisfano i criteri EN388-2016: 4X42C

Caratteristiche tecniche
Taglia del guanto (US) L
Modello lungo no
Foderato no
Con rivestimento anti scivolo no
Materiale NBR (gomma nitrilica/cotone)
Qualità del materiale Altri
Colore Nero
Protezione da rischi meccanici
Protezione da rischi chimici no
Protezione da microrganismi no
Protezione da calore e fuoco no
Protezione dal gelo no
Protezione da contaminazione radioattiva no
Protezione da radiazioni ionizzanti no
Modello Guanto con dita
Isolato no
Rivestimento Palmo rivestito
Tipo di superficie Altri
Tipo di chiusura Banda elastica
Spessore 1,3 mm
Tipo di consegna A coppie
Alta visibilità (colori di segnalazione) no
Design dettagliato del risvolto Risvolto, lunghezza polso