Accedi o Registrati per maggiori informazioni
Guanti Force Cut 15G nero resistenti al taglio HPPE Shell Black Foam Nitrile Touch Screen, taglia M • Questi guanti resistenti al taglio sono progettati per applicazioni a secco o in ambiente leggermente oleoso, tra cui assemblaggio automobilistico, edilizia, manipolazione del vetro, fabbricazione di metalli, manipolazione di parti e manipolazione del legno. • Sono dotati di un rivestimento leggero in HPPE (polietilene ad alte prestazioni), che aiuta a fornire resistenza al taglio, alla perforazione e all'abrasione nelle attività di carpenteria e giunzione e durante la manipolazione di ceramica, vetro e plastica. • Questi guanti sono adatti per tutti i lavori importanti che richiedono destrezza e una notevole protezione contro i rischi meccanici. • Il rivestimento in schiuma di nitrile aiuta a offrire buone prestazioni di presa anche in ambienti con acqua e olio leggeri, con elevata resistenza all'abrasione e capacità di lunga durata.• Soddisfano i criteri EN388-2016: 4X42C
Taglia del guanto (US) | M |
Modello lungo | no |
Foderato | no |
Con rivestimento anti scivolo | no |
Materiale | NBR (gomma nitrilica/cotone) |
Qualità del materiale | Altri |
Colore | Nero |
Protezione da rischi meccanici | sì |
Protezione da rischi chimici | no |
Protezione da microrganismi | no |
Protezione da calore e fuoco | no |
Protezione dal gelo | no |
Protezione da contaminazione radioattiva | no |
Protezione da radiazioni ionizzanti | no |
Modello | Guanto con dita |
Isolato | no |
Rivestimento | Palmo rivestito |
Tipo di superficie | Altri |
Tipo di chiusura | Banda elastica |
Spessore | 1,3 mm |
Tipo di consegna | A coppie |
Alta visibilità (colori di segnalazione) | no |
Design dettagliato del risvolto | Risvolto, lunghezza polso |