Scheda Prodotto TDM0020990110

Guanti di protezione
TDM0020990110
GUANTI DA LAVORO FORCE ALLROUND 15G NERO
di TRADEFORCE

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Guanti Force Allround 15G in nylon nero + spandex nero in schiuma di nitrile Touch Screen, taglia XL • Questi guanti in maglia senza cuciture hanno un rivestimento in schiuma di nitrile super sottile sul palmo che è traspirante e offre una buona destrezza e presa in presenza di poca acqua o in condizioni oleose, questo li rende utilizzabili per l'assemblaggio automobilistico e la manutenzione industriale, ecc. • Questi guanti hanno un'eccellente resistenza all'abrasione e prestazioni di lunga durata. • Il rivestimento del palmo protegge il palmo della mano dall'abrasione e lascia il dorso della mano non rivestito per la traspirabilità. • I guanti in maglia di nylon e spandex senza cuciture sono flessibili e super confortevoli, traspiranti e aderenti e hanno un polsino in maglia per mantenere il guanto in posizione e tenere fuori lo sporco e altri contaminanti. • Soddisfano i criteri EN388-2016: 4131X.

Caratteristiche tecniche
Taglia del guanto (US) XL
Modello lungo no
Foderato no
Con rivestimento anti scivolo no
Materiale NBR (gomma nitrilica/cotone)
Qualità del materiale Altri
Colore Nero
Protezione da rischi meccanici
Protezione da rischi chimici no
Protezione da microrganismi no
Protezione da calore e fuoco no
Protezione dal gelo no
Protezione da contaminazione radioattiva no
Protezione da radiazioni ionizzanti no
Modello Guanto con dita
Isolato no
Rivestimento Palmo rivestito
Tipo di superficie Altri
Tipo di chiusura Banda elastica
Spessore 0,95 mm
Tipo di consegna A coppie
Alta visibilità (colori di segnalazione) no
Design dettagliato del risvolto Risvolto, lunghezza polso