Accedi o Registrati per maggiori informazioni
Guanti Force Allround 15G in nylon nero + spandex nero in schiuma di nitrile Touch Screen, taglia L • Questi guanti in maglia senza cuciture hanno un rivestimento in schiuma di nitrile super sottile sul palmo che è traspirante e offre una buona destrezza e presa in presenza di poca acqua o in condizioni oleose, questo li rende utilizzabili per l'assemblaggio automobilistico e la manutenzione industriale, ecc. • Questi guanti hanno un'eccellente resistenza all'abrasione e prestazioni di lunga durata. • Il rivestimento del palmo protegge il palmo della mano dall'abrasione e lascia il dorso della mano non rivestito per la traspirabilità. • I guanti in maglia di nylon e spandex senza cuciture sono flessibili e super confortevoli, traspiranti e aderenti e hanno un polsino in maglia per mantenere il guanto in posizione e tenere fuori lo sporco e altri contaminanti. • Soddisfano i criteri EN388-2016: 4131X.
Taglia del guanto (US) | L |
Modello lungo | no |
Foderato | no |
Con rivestimento anti scivolo | no |
Materiale | NBR (gomma nitrilica/cotone) |
Qualità del materiale | Altri |
Colore | Nero |
Protezione da rischi meccanici | sì |
Protezione da rischi chimici | no |
Protezione da microrganismi | no |
Protezione da calore e fuoco | no |
Protezione dal gelo | no |
Protezione da contaminazione radioattiva | no |
Protezione da radiazioni ionizzanti | no |
Modello | Guanto con dita |
Isolato | no |
Rivestimento | Palmo rivestito |
Tipo di superficie | Altri |
Tipo di chiusura | Banda elastica |
Spessore | 0,95 mm |
Tipo di consegna | A coppie |
Alta visibilità (colori di segnalazione) | no |
Design dettagliato del risvolto | Risvolto, lunghezza polso |