Accedi o Registrati per maggiori informazioni
Guanti Force Basic 13G in nylon nero con rivestimento del palmo in PU nero, taglia XL, 3 paia • Questi guanti in maglia senza cuciture hanno un rivestimento in poliuretano a immersione sul palmo che rende una buona sensibilità tattile e una vestibilità eccellente per lavori di ingegneria di precisione e assemblaggio di piccole parti, ecc. • È traspirante e offre una buona destrezza e presa in condizioni asciutte e leggermente oleose, quindi può essere utilizzato nell'industria automobilistica e nella manutenzione industriale. • Sono meno resistenti all'abrasione e all'olio rispetto ai guanti rivestiti in nitrile. Il rivestimento palmo protegge il palmo della mano dall'abrasione e lascia il dorso della mano non rivestito per la traspirabilità. • I guanti in maglia di nylon senza cuciture sono flessibili e molto comodi, traspiranti e aderenti e hanno un polsino in maglia per mantenere il guanto in posizione e tenere fuori lo sporco e altri contaminanti. • Soddisfano i criteri EN388-2016: 4131X.
Taglia del guanto (US) | XL |
Modello lungo | no |
Foderato | no |
Con rivestimento anti scivolo | no |
Materiale | Altri |
Qualità del materiale | PUR (poliuretano) |
Colore | Nero |
Protezione da rischi meccanici | sì |
Protezione da rischi chimici | no |
Protezione da microrganismi | no |
Protezione da calore e fuoco | no |
Protezione dal gelo | no |
Protezione da contaminazione radioattiva | no |
Protezione da radiazioni ionizzanti | no |
Modello | Guanto con dita |
Isolato | no |
Rivestimento | Palmo rivestito |
Tipo di superficie | Altri |
Tipo di chiusura | Banda elastica |
Spessore | 1,11 mm |
Tipo di consegna | A coppie |
Alta visibilità (colori di segnalazione) | no |
Design dettagliato del risvolto | Risvolto, lunghezza polso |