Scheda Prodotto TDM0020990103

Guanti di protezione
TDM0020990103
3 PAIA GUANTI DA LAVORO FORCE BASIC 13G
di TRADEFORCE

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Guanti Force Basic 13G in nylon nero con rivestimento del palmo in PU nero, taglia L, 3 paia • Questi guanti in maglia senza cuciture hanno un rivestimento in poliuretano a immersione sul palmo che rende una buona sensibilità tattile e una vestibilità eccellente per lavori di ingegneria di precisione e assemblaggio di piccole parti, ecc. • È traspirante e offre una buona destrezza e presa in condizioni asciutte e leggermente oleose, quindi può essere utilizzato nell'industria automobilistica e nella manutenzione industriale. • Sono meno resistenti all'abrasione e all'olio rispetto ai guanti rivestiti in nitrile. Il rivestimento palmo protegge il palmo della mano dall'abrasione e lascia il dorso della mano non rivestito per la traspirabilità. • I guanti in maglia di nylon senza cuciture sono flessibili e molto comodi, traspiranti e aderenti e hanno un polsino in maglia per mantenere il guanto in posizione e tenere fuori lo sporco e altri contaminanti. • Soddisfano i criteri EN388-2016: 4131X.

Caratteristiche tecniche
Taglia del guanto (US) L
Modello lungo no
Foderato no
Con rivestimento anti scivolo no
Materiale Altri
Qualità del materiale PUR (poliuretano)
Colore Nero
Protezione da rischi meccanici
Protezione da rischi chimici no
Protezione da microrganismi no
Protezione da calore e fuoco no
Protezione dal gelo no
Protezione da contaminazione radioattiva no
Protezione da radiazioni ionizzanti no
Modello Guanto con dita
Isolato no
Rivestimento Palmo rivestito
Tipo di superficie Altri
Tipo di chiusura Banda elastica
Spessore 1,11 mm
Tipo di consegna A coppie
Alta visibilità (colori di segnalazione) no
Design dettagliato del risvolto Risvolto, lunghezza polso