Scheda Prodotto TDM0008360002

Pinza universale
TDM0008360002
PINZA ISOLATA COMBINATA 200MM
di TRADEFORCE

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Pinza isolata 1000 VDE combinata 200 mm. Pinza combinata universale. Becchi in acciaio cromo vanadio forgiato. Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente di colore rosso/giallo con paramani. Tensione nominale 1000 V.

Caratteristiche tecniche
Forma Lineare
Lunghezza 200 mm
Lunghezza delle ganasce 40 mm
Larghezza della testa 32 mm
Altezza della testa 14 mm
Con tagliente no
Modello antiscintilla no
Isolato
Isolamento 1000 V
Testato ESD no
Materiale Acciaio
Superficie Cromato
Forgiato
Rivestimento della maniglia Impugnatura in plastica
Modello dell'impugnatura A due componenti
Protezione antiurto no
Con taglienti laterali no
Peso 310 g