Accedi o Registrati per maggiori informazioni
Pinza isolata 1000 VDE becchi lunghi 200 mm. Pinza a becchi lunghi con funzione spellafili. Becchi in acciaio cromo vanadio forgiato. Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente di colore rosso/giallo con paramani. Tensione nominale 1000 V.
Forma | Curvo |
Forma della matrice di crimpaggio | Altri |
Lunghezza | 200 mm |
Lunghezza delle ganasce | 80 mm |
Peso | 180 g |
Larghezza della testa | 22 mm |
Altezza della testa | 12 mm |
Con taglienti laterali | no |
Forgiato | sì |
Adatto per fibra ottica | no |
Modello antiscintilla | no |
Isolato | sì |
Isolamento 1000 V | sì |
Protezione antiurto | no |
Con funzione spelacavi | no |
Testato ESD | no |
Con tacca spelacavi | sì |
Materiale | Acciaio / Plastica |
Superficie | Cromato |
Rivestimento della maniglia | Impugnatura in plastica |
Modello dell'impugnatura | A due componenti |