Scheda Prodotto TDM0008350001

Pinza telefonica
TDM0008350001
PINZA ISOLATA BECCHI LUNGHI 160MM
di TRADEFORCE

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Pinza isolata 1000 VDE becchi mezzotondi piegati 160 mm. Pinza a becchi piegati con funzione spellafili. Becchi in acciaio cromo vanadio forgiato. Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente di colore rosso/giallo con paramani. Tensione nominale 1000 V.

Caratteristiche tecniche
Forma Curvo
Forma della matrice di crimpaggio Altri
Lunghezza 160 mm
Lunghezza delle ganasce 53 mm
Peso 160 g
Larghezza della testa 19 mm
Altezza della testa 10 mm
Con taglienti laterali no
Forgiato
Adatto per fibra ottica no
Modello antiscintilla no
Isolato
Isolamento 1000 V
Protezione antiurto no
Con funzione spelacavi no
Testato ESD no
Con tacca spelacavi
Materiale Acciaio / Plastica
Superficie Cromato
Rivestimento della maniglia Impugnatura in plastica
Modello dell'impugnatura A due componenti