Accedi o Registrati per maggiori informazioni
Giraviti cercafase a lama fissa 3,0 x 70 mm 1000 VDE • Tester di tensione unipolare con lama completamente isolata e impugnatura conforme a VDE 0680. Per misurazioni VCA.
Tipo di test | 1 polo |
Indicatore di tensione | Lampada al neon |
Tensione misurabile | 125...250 V |
Lunghezza | 155 mm |
Lunghezza dello stelo | 70 mm |
Larghezza della lama | 3 mm |
Carico interno (per test RCD) | no |
Carico commutabile | no |
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) | no |
Test di continuità | no |
Indicatore di continuità | Ottico |
Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase | no |
Rilevatore di tensione senza contatto | no |
Memoria misura più recente (HOLD) | no |
Display LC retroilluminato | no |
Puntali con calotte di protezione | no |
Illuminazione del punto di misurazione | no |
Utilizzabile in caso di pioggia | no |
Alimentazione | Dall'oggetto di prova (senza batteria) |
Categoria del circuito di misura | Nessuno |