Accedi o Registrati per maggiori informazioni
Batteria alcalina 9V TRADEFORCE 9V, 1 pezzo, 640 mAh, mantiene la carica fino a 7 anni in stoccaggio
Indicazione della dimensione | Rettangolare |
Numero di celle | 1 |
Modello | Alcali-Manganese |
Tensione nominale | 9 V |
Capacità | 640 mAh |
Designazione IEC | 6 LR 61 |
Altra designazione | Nessuno |
Lunghezza | 24,5 mm |
Altezza compresi poli | 46,5 mm |
Larghezza | 15,5 mm |
Peso | 44,5 g |
Confezione | Blister |
Pezzi per confezione | 1 |