Scheda Prodotto TDM0003560011

Batterie non ricaricabili
TDM0003560011
BATTERIA LITIO CR123A BLISTER 1PZ
di TRADEFORCE

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Batteria litio e diossido mangnaese, CR123A, 3V, 1 pezzo, 1500 mAh, mantiene la carica fino a 7 anni in stoccaggio

Caratteristiche tecniche
Indicazione della dimensione Altri
Numero di celle 1
Modello Litio
Tensione nominale 3 V
Capacità 1500 mAh
Designazione IEC CR 123 A
Altra designazione Nessuno
Altezza compresi poli 33,8 mm
Diametro 16,6 mm
Peso 16 g
Confezione Blister
Pezzi per confezione 1