Accedi o Registrati per maggiori informazioni
Martello da meccanico 200g con manico in legno duro. Acciaio al carbonio forgiato a caldo. Testa completamente trattata termicamente e lucidata. Manico robusto in legno duro
Modello | Martello da meccanico (DIN 1041) |
Testa materiale | Acciaio |
Peso della testa | 200 g |
Materiale del manico | Legno |
Lunghezza | 19,5 mm |
Magnetico | no |
Antimagnetico | no |
Modello antiscintilla | no |
Anti-rimbalzo | no |
Punta intercambiabile | no |
Con estrattore di unghie | no |
Con protezione antiaderente | no |
Con supporto per unghie | no |
Diametro / larghezza della punta | 19,5 mm |
Peso totale | 400 g |