Scheda Prodotto TDM0001580001

Cacciavite a taglio
TDM0001580001
CACCIAVITE ISOLATO SLIM TAGLIO 3,0X100MM
di TRADEFORCE

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Cacciavite isolato slim taglio 3,0 x 100 mm

Caratteristiche tecniche
Larghezza della lama 0,5 mm
Spessore della lama 3 mm
Lunghezza dello stelo 100 mm
Diametro lama 3 mm
Lunghezza complessiva 195 mm
Cacciavite di precisione no
Modello Lineare
Isolato
Isolamento 1000 V
Materiale dell'impugnatura Plastica
Modello dell'impugnatura A due componenti
Attacco quadrato/esagonale Nessuno
Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama no
Modello antiscintilla no
Antimagnetico
Con dispositivo bloccavite no
Lama incurvata no
Tipo di codolo Tondo
Con protezione antirollio no
Cappuccio girevole no
Con tappo a scatto no
Materiale della lama Lega cromo-molibdeno-vanadio
Lama di protezione della superficie Altri
Lama continua no
Peso 35 g