Scheda Prodotto TDM0001460001

Scalpello da muratore
TDM0001460001
SCALPELLO MANUALE 305MM
di TRADEFORCE

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Scalpello 12'' • Lama forgiata in acciaio al cromo-vanadio •Trattato termicamente per una maggiore durata • Finitura con verniciatura a polvere per una maggiore visibilità • Impugnatura ergonomica rivestita con paramano bimateriale •Ideale per tagliare e rompere il calcestruzzo

Caratteristiche tecniche
Lunghezza 305 mm
Larghezza di taglio 26 mm
Forma del tagliente Piatta
Con paramani
Larghezza fusto 30 mm
Altezza fusto 300 mm
Forma del gambo Ottagonale
Materiale Acciaio al cromo vanadio
Superficie Altri