Scheda Prodotto TDM0000460053

Fascetta
TDM0000460053
FASCETTA NATURALE 300X4,8 CF 100PZ
di TRADEFORCE

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Queste fascette in nylon sono progettate per resistere a pratiche di installazione approssimative che si verificano in MRO e progetti di costruzione. Aiutano anche a fornire una tenuta del fascio superiore, un'eccellente resistenza alla trazione e flessibilità. Consigliato per raggruppare fili, cavi o tubi flessibili.

Caratteristiche tecniche
Larghezza del nastro / della fascetta 4,8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta 300 mm
Spessore del nastro / della fascetta 1,25 mm
Max diametro del fascio cavi 81 mm
Diametro del fascio min. 3,5 mm
Resistenza alla trazione min. 230 N
Temperatura di esercizio -40...85 °C
Temperatura di montaggio -20...85 °C
Modello Dentatura sul lato interno
Bloccaggio della fascetta Linguetta / Dentino in plastica
Materiale Plastica
Qualità del materiale PA (Poliammide)
Superficie Non trattato
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779 no
Privo di alogeni
Colore Bianco
Trasparente no
Riflettente (colore luminescente) no
Targhetta di identificazione Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile no
Tipo di fissaggio Nessuno
Omologazione VG no
Omologazione MIL no
Omologazione UL
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V2