Scheda Prodotto TDM0000460047

Fascetta
TDM0000460047
FASCETTA NATURALE 300X3,6 CF 100PZ
di TRADEFORCE

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Queste fascette in nylon sono progettate per resistere a pratiche di installazione approssimative che si verificano in MRO e progetti di costruzione. Aiutano anche a fornire una tenuta del fascio superiore, un'eccellente resistenza alla trazione e flessibilità. Consigliato per raggruppare fili, cavi o tubi flessibili.

Caratteristiche tecniche
Larghezza del nastro / della fascetta 3,6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta 300 mm
Max diametro del fascio cavi 84 mm
Resistenza alla trazione (carico/resistenza alla rottura) 180 N
Materiale Plastica
Qualità del materiale (PA) Poliammide
Colore Colore naturale