Accedi o Registrati per maggiori informazioni
Queste fascette in nylon sono progettate per resistere a pratiche di installazione approssimative che si verificano in MRO e progetti di costruzione. Aiutano anche a fornire una tenuta del fascio superiore, un'eccellente resistenza alla trazione e flessibilità. Consigliato per raggruppare fili, cavi o tubi flessibili.
Larghezza del nastro / della fascetta | 4,8 mm |
Lunghezza del nastro / della fascetta | 370 mm |
Spessore del nastro / della fascetta | 1,25 mm |
Max diametro del fascio cavi | 103,5 mm |
Diametro del fascio min. | 3,5 mm |
Resistenza alla trazione min. | 230 N |
Temperatura di esercizio | -40...85 °C |
Temperatura di montaggio | -20...85 °C |
Modello | Dentatura sul lato interno |
Bloccaggio della fascetta | Linguetta / Dentino in plastica |
Materiale | Plastica |
Qualità del materiale | PA (Poliammide) |
Superficie | Non trattato |
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779 | sì |
Privo di alogeni | sì |
Colore | Nero |
Trasparente | no |
Riflettente (colore luminescente) | no |
Targhetta di identificazione | Nessuno |
Chiusura sganciabile / Riapribile | no |
Tipo di fissaggio | Nessuno |
Omologazione VG | no |
Omologazione MIL | no |
Omologazione UL | sì |
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V2 |