Scheda Prodotto TDM0000460028

Fascetta
TDM0000460028
FASCETTA NERA 150X2,5 CF 100PZ
di TRADEFORCE

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Queste fascette in nylon sono progettate per resistere a pratiche di installazione approssimative che si verificano in MRO e progetti di costruzione. Aiutano anche a fornire una tenuta del fascio superiore, un'eccellente resistenza alla trazione e flessibilità. Consigliato per raggruppare fili, cavi o tubi flessibili.

Caratteristiche tecniche
Larghezza del nastro / della fascetta 2,5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta 150 mm
Max diametro del fascio cavi 36,5 mm
Resistenza alla trazione (carico/resistenza alla rottura) 80 N
Materiale Plastica
Qualità del materiale (PA) Poliammide
Colore Nero