Accedi o Registrati per maggiori informazioni
Pompa ad alta efficienza Wilo-Varios PICO-STG, regolata elettronicamente. Pompa di ricircolo con rotore bagnato esente da manutenzione con attacco filettato, motore sincrono autoprotetto secondo tecnologia ECM e regolazione elettronica integrata della potenza per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento e condizionamento, nonché per tutti gli impianti geotermici e a energia solare.
Materiale alloggiamento della pompa | Ghisa |
Classe di qualità alloggiamento pompa | Ghisa GG 20 (GJL-200) |
Doppia pompa | no |
Frequenza | 50/60 Hz |
Corrente nominale | 0,7 A |
Potenza motrice assorbita (P1) | 75 kW |
Assorbimento di potenza della pompa (solpump) | 75 W |
Assorbimento di potenza della pompa in modalità stand-by (solstand-bypump) | 1 W |
Classe di isolamento secondo IEC | F |
Regolazione velocità motore | Integrato |
Grado di protezione (IP) | IPX4D |