Scheda Prodotto WIL4216616

Pompa di circolazione da incasso
WIL4216616
POMPA SINGOLA A ROTORE BAGNATO ELETTRONI
di WILO ITALIA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Pompa ad alta efficienza WILO-Stratos PICO, regolata elettronicamente. Pompa di ricircolo con rotore bagnato, esente da manutenzione, con attacco a bocchettoni, motore sincrono autoprotetto secondo tecnologia ECM (con un risparmio di energia fino al 90% rispetto a una pompa non regolata) e regolazione elettronica delle prestazioni integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento e condizionamento (da +2 °C a +110 °C). Modo di regolazione selezionabile in funzione dell'applicazione riscaldamento a radiatori o pannelli radianti. Di serie con: • Modi di regolazione preselezionabili per un adattamento ottimale del carico: Δp-c (differenza costante di pressione), Δp-v (differenza variabile di pressione) abbinabili alla funzione di regolazione Dynamic Adapt • Funzionamento automatico a regime ridotto • alvamotore integrato • Indicazione di funzionamento e di blocco (con codice di errore) • Display LC guidato da menù • Indicazione dell'attuale consumo in watt • Indicazione del consumo totale in chilowattora • Funzione Reset per l'azzeramento del contatore elettrico o per il ripristino delle impostazioni di fabbrica • Funzione “Hold” (blocco dei tasti) per il blocco delle impostazioni • Consumo minimo solo 3 W • Alta efficienza con omologazione TÜV (consultabile in www.wilo.com/legal) • Struttura compatta • Funzione di sbloccaggio automatico • Coppia elevata di avviamento • Routine per l'aerazione automatica del vano rotore • Guscio termoisolante di serie • Corpo della pompa in ghisa grigia (in bronzo a seconda del modello), girante in polipropilene, albero in acciaio inossidabile con cuscinetti radenti in carbonio impregnato di metallo.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche non disponibili