Scheda Prodotto WIL4215513

Pompa di circolazione
WIL4215513
POMPA SINGOLA A ROTORE BAGNATO ELETTRONI
di WILO ITALIA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Pompa di ricircolo a rotore bagnato con attacco filettato, motore EC autoprotetto e regolazione elettronica della potenza integrata. Adatta per l'impiego in impianti di riscaldamento dell'acqua di ogni tipo, impianti di condizionamento, impianti di circolazione industriali. Massima praticità d'impiego grazie alla tecnologia del pulsante verde con nuove impostazioni intelligenti, interfaccia utente intuitiva e nuove funzioni. Efficienza energetica ottimizzata grazie alla tecnologia del motore EC, alle impostazioni con una precisione di 0,1 m e alla visualizzazione della potenza assorbita effettiva. Installazione semplice e rapida e sostituzione senza difficoltà grazie alla nuova costruzione ottimizzata. Manutenzione semplificata e sicurezza di funzionamento maggiore grazie al riavvio automatico e manuale e alla funzione di aerazione della pompa. Massima sicurezza di funzionamento e di comando grazie alla tecnologia comprovata.

Caratteristiche tecniche
Materiale alloggiamento della pompa Ghisa
Materiale girante Altri
Tensione nominale 230...230 V
Numero di fasi 1
Frequenza 50 Hz
Grado di protezione (IP) IPX2D