Accedi o Registrati per maggiori informazioni
L’ampia gamma di pompe di calore DHW stand-alone per la produzione di acqua calda sanitaria è un’ottima soluzione che ben si adatta a qualsiasi tipo di casa familiare. I modelli da parete sono disponibili nelle capacità da 100 e 150 litri, mentre quelli a pavimento nelle capacità da 200 e 270 litri. Per una maggior efficienza d’uso, il modello da 270L può disporre in una batteria aggiuntiva che consente di produrre ACS sfruttando l’energia solare. BENEFICI: • Pompa di calore a parete per produzione ACS ad alta efficienza classe A+ • Consumi energetici ridotti del circa 75% rispetto al tradizionale scaldacqua elettrico • Comando multilingue e di facile utilizzo • Pannello di controllo digitale • Monitoraggio consumo energetico • Differenti modalità di funzionamento a seconda delle esigenze del cliente • Modalità AUTO: impostazione della temperatura intelligente, grazie al monitoraggio dell’utilizzo dell’acqua calda • Modalità BOOST, Modalità ECO e Modalità ABSENCE • Funzione fotovoltaico • Compatibile con gli impianti di aspirazione dell’aria esterna canalizzata • Caldaia / batteria solare (solo PAW-DHW270C1F)
Modello | Monoblocco |
Montaggio a parete | no |
Montaggio a pavimento | sì |
Versione trifase | no |
Tensione di alimentazione | 230 V |
Capacità nominale | 270 l |
Pressione di esercizio (lato acqua) | 8 bar |
Attacco allacciamento idrico | 3/4 pollice |
Con display digitale | sì |
Temperatura dell'aria | -5...43 °C |
Max temperatura dell'acqua | 62 °C |
Potenza assorbita | 2,3 kW |
Protezione anodica | Magnesio |
Tipo di refrigerante | Altri |
Contenuto di refrigerante | 860 g |
Altezza | 1957 mm |
Larghezza | 620 mm |
Profondità | 665 mm |
Peso | 92 kg |