Scheda Prodotto PNSPAW-DHW100W-1

Scaldacqua a pompa di calore
PNSPAW-DHW100W-1
DHW DA PARETE, 100L
di PANASONIC MARKETING

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

L’ampia gamma di pompe di calore DHW stand-alone per la produzione di acqua calda sanitaria è un’ottima soluzione che ben si adatta a qualsiasi tipo di casa familiare. I modelli da parete sono disponibili nelle capacità da 100 e 150 litri, mentre quelli a pavimento nelle capacità da 200 e 270 litri. Per una maggior efficienza d’uso, il modello da 270L può disporre in una batteria aggiuntiva che consente di produrre ACS sfruttando l’energia solare. BENEFICI: • Pompa di calore a parete per produzione ACS ad alta efficienza classe A+ • Consumi energetici ridotti del circa 75% rispetto al tradizionale scaldacqua elettrico • Comando multilingue e di facile utilizzo • Pannello di controllo digitale • Monitoraggio consumo energetico • Differenti modalità di funzionamento a seconda delle esigenze del cliente • Modalità AUTO: impostazione della temperatura intelligente, grazie al monitoraggio dell’utilizzo dell’acqua calda • Modalità BOOST, Modalità ECO e Modalità ABSENCE • Funzione fotovoltaico • Compatibile con gli impianti di aspirazione dell’aria esterna canalizzata • Caldaia / batteria solare (solo PAW-DHW270C1F)

Caratteristiche tecniche
Modello Monoblocco
Montaggio a parete
Montaggio a pavimento no
Versione trifase no
Tensione di alimentazione 230 V
Capacità nominale 100 l
Pressione di esercizio (lato acqua) 8 bar
Attacco allacciamento idrico 3/4 pollice
Con display digitale
Temperatura dell'aria -5...43 °C
Max temperatura dell'acqua 62 °C
Potenza assorbita 1,55 kW
Protezione anodica Magnesio
Tipo di refrigerante R-134a
Contenuto di refrigerante 520 g
Altezza 1209 mm
Larghezza 522 mm
Profondità 538 mm
Peso 57 kg