Scheda Prodotto MRO3629053

Scaldacqua istantaneo per piccoli litraggi
MRO3629053
LYDOS HYBRID 100
di ARISTON THERMO

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

LYDOS HYBRID - Il primo scaldacqua elettrico con tecnologia ibrida in classe energetica A. Apprende ogni giorno le tue abitudini per garantirti massimo comfort e risparmio. L’esclusiva tecnologia TitanShield garantisce una lunga durata dello scaldacqua e mantiene le sue prestazioni sempre al top. Protezione contro la corrosione grazie alle proprietà naturali del titanio e all’azione del grande anodo di magnesio. Accede alla detrazione del 50% per ristrutturazione edilizia. L’intervento deve essere realizzato rispondendo ai requisiti richiesti dall’Agenzia delle Entrate per gli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico. TECNOLOGIA IBRIDA: Utilizzo combinato dell'energia elettrica e dell’aria. LA POTENZA DELL'ENERGIA ELETTRICA La resistenza elettrica smaltata anti-rumore e anti-corrosione, contribuisce alla produzione di acqua calda in caso di esigenza entro un tempo ridotto. L'EFFICIENZA DELL'ENERGIA DELL'ARIA Lydos Hybrid sfrutta l'energia dell'aria, trasferendola all'acqua grazie ad un ciclo termodinamico. UNA GESTIONE COMPLETA DELLA TECNOLOGIA IBRIDA: L’innovativo software i-Memory apprende le tue abitudini per gestire efficientemente la tecnologia ibrida, scegliendo l’opzione più conveniente tra l’utilizzo dell’energia dell'aria e di quella elettrica. Dopo una prima fase di apprendimento l’i-Memory è in grado di programmare la temperatura dell’acqua, in modo tale da soddisfare le tue esigenze risparmiando tempo ed energia. Assicura sempre la disponibilità di acqua calda, memorizzando le tue abitudini di utilizzo dell'acqua per quattro settimane e adattandosi giorno per giorno alle tue esigenze. VELOCE PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER OGNI ESIGENZA: Il tempo di riscaldamento è del 15% inferiore a quello degli altri scaldacqua elettrici. Ti avvisa quando è pronta la prima doccia calda grazie all'icona Shower Ready, inoltre attivando la funzione Boost puoi aumentare ulteriormente la velocità di produzione di acqua calda. DESIGN HI-TECH CON CONNESSIONI IDRAULICHE NASCOSTE: Stile italiano e design intuitivo con un'interfaccia hi-tech avanzata. Domanda di brevetto depositata per la struttura, l'estetica e la tecnologia. SOSTITUZIONE SEMPLICE: Progettato per avere una corrispondenza perfetta con gli attacchi degli scaldacqua elettrici standard, per un'installazione semplice e veloce. CONNESSIONI IDRICHE NASCOSTE: Le connessioni idrauliche sono completamente nascoste all'interno della struttura del prodotto: un design innovativo per un'installazione gradevole alla vista.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche non disponibili