Scheda Prodotto MRO3626147

Scaldacqua ad accumulo elettrico
MRO3626147
VLS EVO 100 EU
di ARISTON THERMO

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

VELIS EVO - Scaldacqua elettrico ultra sottile e dal design elegante che permette un’installazione multi posizione. L’innovativa struttura dei componenti interni permette di controllare le due caldaie in maniera indipendente e flessibile. In questo modo è sempre possibile avere la quantità d’acqua necessaria per una doccia calda nella metà del tempo. Consente un'installazione sia in orizzontale che in verticale. L’esclusiva tecnologia TitanShield garantisce una lunga durata dello scaldacqua e mantiene le sue prestazioni sempre al top. Protezione contro la corrosione grazie alle proprietà naturali del titanio e all’azione del grande anodo di magnesio. Ultrasottile: solo 27 cm di spessore. Tecnologia a doppio serbatoio per una doccia calda pronta nella metà del tempo. Possibilità di installazione orizzontale o verticale. Display blue LED per un’interfaccia semplice e intuitiva. Lo scaldacqua Velis Evo unisce prestazioni avanzate, un design moderno e materiali hi-tech per offrire il prodotto ideale per le tue necessità, capace di garantire acqua calda in soli 50 minuti con una forma dallo spessore ridotto. La tecnologia a doppio serbatoio riscalda l'acqua più rapidamente di un tradizionale scaldacqua a cilindro. Ciascun serbatoio è dotato di uno specifico elemento riscaldante e pertanto può essere riscaldato in maniera indipendente, garantendo la quantità d'acqua ideale sempre pronta all'uso. Questa particolare tecnologia ti consente di ottenere l'acqua calda sufficiente per fare una doccia in soli 50 minuti* (*considerando una doccia da 48l a 40°C e una temperatura dell'acqua in ingresso di 15°C). La funzione ECO EVO by CoreTECH memorizza le tue abitudini quotidiane per fornirti l'acqua calda solo quando ti serve, consentendoti di risparmiare energia e ridurre i costi. Il display smart blue tech touch screen fornisce informazioni dettagliate su: DOCCE DISPONIBILI Velis Evo è il primo scaldacqua piatto a mostrare chiaramente il numero di docce disponibili sul proprio pannello di controllo. TEMPO DI ATTESA Il prodotto ti informa sul tempo che manca per poter fare la doccia. Il tempo di attesa è sempre visualizzato. PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA Attraverso il display, è possibile programmare in maniera facile e precisa l'orario in cui l'acqua calda deve essere pronta alla temperatura desiderata (è possibile programmare fino a due orari al giorno). Velis Evo unisce alla perfezione forme lineari e finiture in materiale argentato per arredare il tuo bagno in maniera elegante con un prodotto dal design tipicamente italiano. LA MASSIMA FLESSIBILITÀ CONSENTE L'INSTALLAZIONE IN QUALSIASI AMBIENTE Con uno spessore di solli 27cm, l'opzione multi-installazione di Velis Evo offre massima flessibilità nell'installare il prodotto sia in modalità verticale che orizzontale, per trovare la posizione ideale qualsiasi siano le dimensioni del bagno.

Caratteristiche tecniche
Volume del contenitore 100 l
Potenza nominale 1,5 kW
Tensione di alimentazione 230...230 V
Versione trifase no
Frequenza 50 Hz
Forma di esecuzione Sospeso
Tempo di riscaldamento da 10 grC a 65 grC 170 min
Posizionamento orizzontale
Posizionamento verticale
Max pressione operativa ammissibile 8 bar
Anodo protettivo
Altezza 1251 mm
Larghezza 506 mm
Profondità 275 mm
Grado di protezione (IP) IPX4
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (ŋwh) 39,6 %
Profilo di carico dichiarato M
Classe di efficienza energetica B