Scheda Prodotto JUN7736901846

Caldaia a gas da parete
JUN7736901846
GC2200W 24 C CALD. COND. PAR. COMB. 24/2
di ROBERT BOSCH

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Caldaia a condensazione Condens 2200 W, caldaia murale a condensazione. Condens 2200 W è la nuova caldaia murale a condensazione compatta e versatile per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria. Massima affidabilità: La nuova caldaia Condens 2200 W si distingue non solo per le dimensioni ridotte, ma anche per l'elevata robustezza, garantita dallo scambiatore primario in lega di alluminio Al-Si WB6. Elevate prestazioni in classe A+: La nuova Condens 2200 W garantisce un rendimento stagionale pari al 94%, il massimo ottenibile da una caldaia a condensazione. Se abbinata ad un termoregolatore modulante con funzione climatica è inoltre in grado di raggiungere la Classe A+. Grande efficienza in poco spazio: La compattezza e versatilità della nuova caldaia Condens 2200 W la rendono la soluzione ideale in caso di sostituzione, perché in grado di adattarsi a qualunque ambiente domestico.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche non disponibili