Accedi o Registrati per maggiori informazioni
Riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda, con bruciatore premiscelato • Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox con passaggi d’acqua maggiorati • Doppia camera stagna • Modulazione 1:16 • Valvola gas adaptive • Sifone condensa a secco • Gruppo idraulico in ottone • ICS (Intelligent Combustion System) che garantisce una combustione perfetta in tutte le condizioni • Tasto Plus: acqua sanitaria subito disponibile • Scambiatore a 20 piastre coibentato • Valvola di caricamento automatico • Classe 6 NOx secondo UNI EN15502-1 • Possibilità di estensione fino a 6 anni della garanzia
Materiale dello scambiatore di calore | Acciaio inox |
Versione chiusa | sì |
Possibilità di funzionamento a camera aperta | sì |
A condensazione | sì |
Potenza nominale 80-60 °C | 32,2 kW |
Potenza nominale 50-30 ° C | 35,3 kW |
Potenza termica nominale valore massimo | 34,9 kW |
Potenza termica nominale valore minimo | 1,6 kW |
Per gas naturale | sì |
Per propano | sì |
Per metano | sì |
Kit di conversione richiesto | no |
Regolazione del bruciatore modulante | sì |
Max pressione operativa ammissibile | 6 bar |
Min pressione operativa | 0,2 bar |
Max pressione alimentazione gas | 25 mbar |
Min pressione alimentazione gas | 17 mbar |
Portata minima acqua sanitaria | 2,8 l/min |
Tensione nominale | 230...230 V |
Numero di fasi | 1 |
Serbatoio acqua calda sanitaria | 10 l |
Frequenza | 50 Hz |
Vaso di espansione integrato | sì |
Altezza | 700 mm |
Larghezza | 400 mm |
Profondità | 324 mm |
Diametro nominale mandata | 3/4 pollice (20) |
Diametro nominale ritorno | 3/4 pollice (20) |
Diametro nominale combustibile | 3/4 pollice (20) |
Diametro nominale condotto scarico fumi | 50 mm |
Diametro nominale acqua fredda | 1/2 pollice (15) |
Diametro nominale acqua calda | 1/2 pollice (15) |
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (ŋwh) | 85 % |
Profilo di carico dichiarato | XXL |
Classe di efficienza energetica in riscaldamento | A |
Classe di efficienza energetica in sanitario | A |
Efficienza energetica in riscaldamento ambienti | 90 % |
Potenza termica utile a potenza termica nominale e regime di alta temperatura P4 | 32,2 kW |
Efficienza utile a potenza termica nominale e regime di alta temperatura (η4) | 87,4 % |
Consumo ausiliario di elettricità a pieno carico (elmax) | 0,05 kW |
Consumo ausiliario di elettricità in modo standby (Psb) | 0,005 kW |
Dispersione termica in stand by (Pstby) | 0,064 kW |