Scheda Prodotto ITH301001568

Caldaia combinata a gas da parete
ITH301001568
CITY TOP 25 K
di ITALTHERM

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda, con bruciatore premiscelato • Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox con passaggi d’acqua maggiorati • Doppia camera stagna • Modulazione 1:16 • Valvola gas adaptive • Sifone condensa a secco • Gruppo idraulico in ottone • ICS (Intelligent Combustion System) che garantisce una combustione perfetta in tutte le condizioni • Tasto Plus: acqua sanitaria subito disponibile • Scambiatore a 20 piastre coibentato • Valvola di caricamento automatico • Classe 6 NOx secondo UNI EN15502-1 • Possibilità di estensione fino a 6 anni della garanzia

Caratteristiche tecniche
Materiale dello scambiatore di calore Acciaio inox
Versione chiusa
Possibilità di funzionamento a camera aperta
A condensazione
Potenza nominale 80-60 °C 24,1 kW
Potenza nominale 50-30 ° C 26,7 kW
Potenza termica nominale valore massimo 25 kW
Potenza termica nominale valore minimo 1,6 kW
Per gas naturale
Per propano
Per metano
Kit di conversione richiesto no
Regolazione del bruciatore modulante
Max pressione operativa ammissibile 6 bar
Min pressione operativa 0,2 bar
Max pressione alimentazione gas 25 mbar
Min pressione alimentazione gas 17 mbar
Portata minima acqua sanitaria 2,8 l/min
Tensione nominale 230...230 V
Numero di fasi 1
Serbatoio acqua calda sanitaria 8 l
Frequenza 50 Hz
Vaso di espansione integrato
Altezza 700 mm
Larghezza 400 mm
Profondità 324 mm
Diametro nominale mandata 3/4 pollice (20)
Diametro nominale ritorno 3/4 pollice (20)
Diametro nominale combustibile 3/4 pollice (20)
Diametro nominale condotto scarico fumi 50 mm
Diametro nominale acqua fredda 1/2 pollice (15)
Diametro nominale acqua calda 1/2 pollice (15)
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (ŋwh) 86 %
Profilo di carico dichiarato XL
Classe di efficienza energetica in riscaldamento A
Classe di efficienza energetica in sanitario A
Efficienza energetica in riscaldamento ambienti 90 %
Potenza termica utile a potenza termica nominale e regime di alta temperatura P4 24,1 kW
Efficienza utile a potenza termica nominale e regime di alta temperatura (η4) 86,6 %
Consumo ausiliario di elettricità a pieno carico (elmax) 0,038 kW
Consumo ausiliario di elettricità in modo standby (Psb) 0,005 kW
Dispersione termica in stand by (Pstby) 0,064 kW