Scheda Prodotto ITH301001541

Caldaia a gas da parete
ITH301001541
CITY OPEN 25 K
di ITALTHERM SPA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda, da esterno. • Possibilità di scarico Ø 50 mm (rigido e flessibile) oltre 40 m • Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox con passaggi d’acqua maggiorati • Modulazione 1:10 • Protezione Antigelo -10°C • Valvola Gas Adaptive • Valvola di caricamento automatico • ICS (Intelligent Combustion System) che garantisce una combustione perfetta in tutte le condizioni • Comandi in caldaia (per service) • Classe 6 NOx secondo UNI EN15502-1 • Comando remoto intelligente di serie • Possibilità di estensione fino a 6 anni della garanzia

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche non disponibili