Scheda Prodotto FVR7421R802

Raccordo a una via
FVR7421R802
FIVPRESS LBP DIRITTO MASCHIO 1/2 X16
di F.I.V. - FABBRICA IT

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Raccordi a pressare Leak Before Pressed. Raccordo diritto maschio, nichelato. I raccordi FIVPress LBP permettono una rapida e sicura giunzione del tubo - raccordo, ottenibile attraverso la pressatura della bussola in acciaio, con la specifica attrezzatura. Lo speciale profilo del raccordo e l'utilizzo del doppio O-Ring garantiscono una perfetta e duratura tenuta idraulica e meccanica. I raccordi FIVPress LBP sono stati sviluppati per garantire una perdita d′acqua in caso di mancata pressatura e per essere utilizzato indifferentemente con 5 profili di pressatura diversi (TH, B, U, H, F). La funzione LBP (Leak Before Pressed) permette all'installatore di individuare durante la prova di tenuta impianto, eventuali raccordi non pressati, evitando possibili danni. IDONEITÀ POTABILE: I raccordi a pressare del sistema FIVPress LBP sono conformi al Decreto del Ministero della Salute n.174 del 06/04/2004.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche non disponibili