Scheda Prodotto FRL2COBA04F

Scaldacqua a pompa di calore
FRL2COBA04F
EGEA 200 LT
di FERROLI

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

EGEA LT - Scaldacqua a pompa di calore per installazione pensile e a pavimento con temperature aria negative. EGEA è una nuovissima gamma di scaldacqua a pompa di calore ad accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria, adatta per piccole applicazioni residenziali. È una soluzione smart per il riscaldamento dell’acqua sanitaria, che sfrutta energia elettrica, aria ed eventualmente solare termico e fotovoltaico, tralasciando l’uso dei combustibili tradizionali. Efficienza, ecologia, flessibilità e la nuova estetica sono le caratteristiche che contraddistinguono EGEA e la diversificano rispetto ad un tradizionale scaldacqua elettrico.

Caratteristiche tecniche
Modello Monoblocco
Fonte di calore Aria interna dell'ambiente trattato (IDA)
Con collegamento al condotto di aerazione
Integrabile con impianto termosolare no
Montaggio a parete no
Montaggio a pavimento
Versione trifase no
Tensione di alimentazione 230 V
Capacità nominale 192 l
Pressione di esercizio (lato acqua) 7 bar
Con display digitale
Temperatura dell'aria -7...43 °C
Materiale del serbatoio Acciaio smaltato
Protezione anodica Magnesio
Tipo di refrigerante R-134a
Contenuto di refrigerante 1000 g
Grado di protezione (IP) IP24
Profilo di carico dichiarato L
Altezza 1607 mm
Larghezza 621 mm
Profondità 621 mm
Peso 77 kg