Scheda Prodotto BAXA7720026

Caldaia combinata a gas da parete
BAXA7720026
LUNA DUO-TEC E 28
di BAXI

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Caldaie murali a gas a condensazione ideali sia per nuove costruzioni che per la sostituzione. La gamma di caldaie a gas a condensazione Duo-tec+ è stata specificatamente progettata rispettando i requisiti delle Direttive Ecodesign e Labelling, per renderla particolarmente adatta sia in caso di nuove costruzioni sia in sostituzione di un vecchio generatore. • Ampio campo di modulazione 1:7 maggiore efficienza e silenziosità • GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione • pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato • compatibilità con il Baxi Mago (accessorio a richiesta) per controllo della caldaia da remoto • predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi • nuovo kit di copertura: possibilità di installazione all’esterno in luoghi parzialmente protetti (optional) • allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile: soluzioni per risanamento canne fumarie - per il mod. 24 kW lunghezza totale (scarico+aspirazione) 40 metri • dimensioni compatte: 700x400x299 mm • funzione antigelo e grado di protezione IPX5D

Caratteristiche tecniche
A condensazione
Potenza nominale 80-60 °C 24 kW
Potenza nominale 50-30 ° C 26,1 kW
Potenza termica nominale valore massimo 24,7 kW
Potenza termica nominale valore minimo 3,9 kW
Per propano
Per metano
Segnale di comando on/off
Segnale di comando OpenTherm
Max pressione operativa ammissibile 3 bar
Min pressione operativa 0,5 bar
Max pressione alimentazione gas 37 mbar
Min pressione alimentazione gas 20 mbar
Potenza nominale acqua sanitaria 28,9 kW
Portata acqua calda sanitaria (ACS) secondo EN 13203-1 13,4 l/min
Portata minima acqua sanitaria 2 l/min
Tensione nominale 230...230 V
Numero di fasi 1
Serbatoio acqua calda sanitaria 8 l
Frequenza 50 Hz
Altezza 763 mm
Larghezza 450 mm
Profondità 345 mm
Diametro nominale mandata 3/4 pollice (20)
Diametro nominale ritorno 3/4 pollice (20)
Diametro nominale combustibile 3/4 pollice (20)
Diametro nominale condotto scarico fumi 100 mm
Diametro nominale acqua fredda 1/2 pollice (15)
Diametro nominale acqua calda 1/2 pollice (15)
Diametro esterno tubo scarico condensa 22 mm
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (ŋwh) 86 %
Profilo di carico dichiarato XL
Classe di efficienza energetica in riscaldamento A
Classe di efficienza energetica in sanitario A
Efficienza energetica in riscaldamento ambienti 93 %
Potenza termica utile a potenza termica nominale e regime di alta temperatura P4 24 kW
Efficienza utile a potenza termica nominale e regime di alta temperatura (η4) 87,9 %
Consumo ausiliario di elettricità a pieno carico (elmax) 0,042 kW
Consumo ausiliario di elettricità in modo standby (Psb) 0,003 kW
Dispersione termica in stand by (Pstby) 0,035 kW