Accedi o Registrati per maggiori informazioni
Caldaie murali a gas a condensazione ideali sia per nuove costruzioni che per la sostituzione. La gamma di caldaie a gas a condensazione Duo-tec+ è stata specificatamente progettata rispettando i requisiti delle Direttive Ecodesign e Labelling, per renderla particolarmente adatta sia in caso di nuove costruzioni sia in sostituzione di un vecchio generatore. • Ampio campo di modulazione 1:7 maggiore efficienza e silenziosità • GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione • pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato • compatibilità con il Baxi Mago (accessorio a richiesta) per controllo della caldaia da remoto • predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi • nuovo kit di copertura: possibilità di installazione all’esterno in luoghi parzialmente protetti (optional) • allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile: soluzioni per risanamento canne fumarie - per il mod. 24 kW lunghezza totale (scarico+aspirazione) 40 metri • dimensioni compatte: 700x400x299 mm • funzione antigelo e grado di protezione IPX5D
A condensazione | sì |
Potenza nominale 80-60 °C | 20 kW |
Potenza nominale 50-30 ° C | 21,8 kW |
Potenza termica nominale valore massimo | 20,6 kW |
Potenza termica nominale valore minimo | 3,5 kW |
Per propano | sì |
Per metano | sì |
Segnale di comando on/off | sì |
Segnale di comando OpenTherm | sì |
Max pressione operativa ammissibile | 3 bar |
Min pressione operativa | 0,5 bar |
Max pressione alimentazione gas | 37 mbar |
Min pressione alimentazione gas | 20 mbar |
Potenza nominale acqua sanitaria | 24,7 kW |
Portata acqua calda sanitaria (ACS) secondo EN 13203-1 | 11,5 l/min |
Portata minima acqua sanitaria | 2 l/min |
Tensione nominale | 230...230 V |
Numero di fasi | 1 |
Serbatoio acqua calda sanitaria | 8 l |
Frequenza | 50 Hz |
Altezza | 763 mm |
Larghezza | 450 mm |
Profondità | 345 mm |
Diametro nominale mandata | 3/4 pollice (20) |
Diametro nominale ritorno | 3/4 pollice (20) |
Diametro nominale combustibile | 3/4 pollice (20) |
Diametro nominale condotto scarico fumi | 100 mm |
Diametro nominale acqua fredda | 1/2 pollice (15) |
Diametro nominale acqua calda | 1/2 pollice (15) |
Diametro esterno tubo scarico condensa | 22 mm |
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (ŋwh) | 88 % |
Profilo di carico dichiarato | XL |
Classe di efficienza energetica in riscaldamento | A |
Classe di efficienza energetica in sanitario | A |
Efficienza energetica in riscaldamento ambienti | 93 % |
Potenza termica utile a potenza termica nominale e regime di alta temperatura P4 | 20 kW |
Efficienza utile a potenza termica nominale e regime di alta temperatura (η4) | 88 % |
Consumo ausiliario di elettricità a pieno carico (elmax) | 0,03 kW |
Consumo ausiliario di elettricità in modo standby (Psb) | 0,003 kW |
Dispersione termica in stand by (Pstby) | 0,035 kW |