Scheda Prodotto AT1RE6180142

Filtro autopulente
AT1RE6180142
CLEANTEK DF FILTRO AUTOPUL. MAN./AUTOM.
di ATLAS FILTRI ITALIA

Accedi o Registrati per maggiori informazioni

Descrizione estesa

Cleantek DF, eleva gli standard della filtrazione con design e funzioni innovative. Attacchi orientabili per facile installazione - Manopola esterna per controlavaggio immediato - Cover con indicatore di manutenzione - Imbuto di scarico incorporato con sistema antireflusso. Tutti i filtri sono dotati di una speciale clip metallica: basta rimuoverla per installare il Kit Auto ed automatizzare le operazioni di pulizia, programmando i tempi e gli intervalli di lavaggio. Il Kit Auto si alimenta a batteria o corrente. Un sensore intelligente rileva lo statu della carica e ne ottimizza il consumo. Cleantek è il filtro autopulente manuale a controlavaggio per la filtrazione di impurità presenti nell’acqua potabile. La cartuccia in acciaio inox (90 micron) non deve essere sostituita e si pulisce automaticamente per un maggior comfort nell’utilizzo e nella manutenzione. Le operazioni di pulizia iniziano con l’apertura della valvola posta in fondo al bicchiere; tutte le particelle solide presenti nell’elemento filtrante sono convogliate allo scarico. Durante il controlavaggio il filtro garantisce comunque l’erogazione di acqua filtrata, con portata leggermente ridotta. I filtri autopulenti sono disponibili in tre diversi modelli: Cleantek RT, la versione più compatta della famiglia; Cleantek DF con attacchi orientabili e funzioni innovative che consentono una maggior programmazione e controllo, Cleantek DRF per grandi portate d’acqua. I prodotti possono essere automatizzati facilmente tramite apposito kit Auto.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche non disponibili